| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4937643 Herst.-Nr.: 00108155 EAN/GTIN: 4260195431317 |
| |
|
| | |
| Hama Car Charger, 2-way USB - Auto-Netzteil - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - für Apple iPad/iPhone/iPod Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Auto-Netzteil | | Entwickelt für | Mobiltelefon | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | 12 - 24 V | | Merkmale | LED-Anzeige | | Eingangsanschlüsse | Automobile cigarette lighter | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 2: 4-polig USB Typ A | | Menge Eingangsstecker | 1 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPod (4G, 5G) ¦ Apple iPod classic ¦ Apple iPod mini ¦ Apple iPod shuffle (1G, 2G, 3G, 4G) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kamera-Verlängerungskabel, Kamera-Verlängerungsleitung, Kameraverlängerungskabel, Verlängerungskabel Kamera, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, bnc kabel 40m, kamera verlängerungskabel |
| | |
| |