Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicLine Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1006-4928730
Hersteller:
     Staples
Herst.-Nr.:
     RD4020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Drucker-Schrank
Druckerschrank
ClassicLine - Wagen - für Drucker - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
72 cm
Tiefe
59 cm
Höhe
60 cm
Farbe
Hellgrau
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Funktionen
Perforated
Türen
Falttür
Max. Ladegewicht
100 kg
Empfohlene Verwendung
Drucker
Anz. Räder
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,17*
€ 348,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,67*
€ 342,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,70*
€ 331,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,05*
€ 328,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.