Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4926408
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     82120
EAN/GTIN:
     5411313821209
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Esselte - Schere - 200 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Gewicht
80 g
Verschiedenes
Farbe
Blau
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
ABS-Kunststoff
Schneidegerät
Größe
200 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.