Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel SmartCut EasyBlade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4926228
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101975
EAN/GTIN:
     5028252250542
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Der Rexel SmartCut EasyBlade ist so sicher, dass er sich ideal für den Einsatz in Schulen oder Büros eignet. Das langlebige Messer ist komplett eingeschlossen und lässt sich dank eines einzigartigen Klickmechanismus ganz einfach auswechseln. Der A4-Rollenschneider schafft bis zu 10 Blatt auf einmal.
Rexel SmartCut EasyBlade - Trimmer - 320 mm - Papier
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Trimmer
Schneidegerät
Geschnittenes Material
Papier
Schnittlänge
320 mm
Schnittfläche
A4
Schnittkapazität (Blatt)
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.