Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Complete 2 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4921410
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64150084
EAN/GTIN:
     4002432102228
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
1 Stylus, 2 Funktionen. Touchscreen Eingabestift und leichter Aluminium-Kugelschreiber in einem.
Leitz Complete 2 in 1 - Stift/Kugelschreiber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.2 cm
Tiefe
0.9 cm
Gewicht
10 g
Produkttyp
Stift/Kugelschreiber
Länge
12.8 cm
Produktmaterial
Aluminium
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46450023
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
46440036
ab € 82,46*
Zubehör
Leitz
46440023
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.