Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4920737
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1428
EAN/GTIN:
     4046719271320
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Für den alltäglichen Bedarf sind die Scotch Scheren der perfekte Begleiter. Die Klinge aus rostfreiem Edelstahl ist korrosionsbeständig. Die Scheren sind für Rechts- und Linkshänder geeignet.
Scotch - Schere - 200 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Grau/Rot
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
Gummibeschichteter Kunststoff
Schneidegerät
Merkmale
Soft-Griffe
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Größe
200 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.