Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4883211
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360032
EAN/GTIN:
     4260117672149
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
DORO Primo 215 - Feature Phone - LCD-Anzeige - 160 x 128 Pixel - Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bar
Breite
51 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
83 g
Produkttyp
Feature Phone
Gehäusefarbe
Anthrazit
Integrierte Komponenten
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
SAR-Wert
0,06 W/kg (Körper), 0,53 W/kg (Kopf)
SAR-Kategorie (Belgien)
B
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1000 mAh
Standby-Zeit
240 Stunden
Sprechzeit
300 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (GSM): bis zu 300 min ¦ Bereitschaft (GSM): bis zu 240 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
TFT
Diagonalabmessung
4.3 cm (1.7")
Bildschirmauflösung
160 x 128 Pixel
Anzeigensprachen
Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Englisch, Deutsch, Polnisch, Russisch, Türkisch
Organizer
Anz. Telefonbucheinträge
250
Personal Information Management
Taschenrechner, Wecker
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
SOS-Taste
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 3.0
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.