Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Mobile Speakerphone P710e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-4881741
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-000742
EAN/GTIN:
     5099206048836
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
So wird jeder Arbeitsbereich im Handumdrehen zum Konferenzraum. Mit dem Logitech Mobile Speakerphone P710e können Sie bei hervorragender Audioqualität freihändig mit dem Telefon oder Tablet telefonieren. Dank modernster Technik mit Rauschunterdrückung bleibt kein Wort ungehört. Sie können bis zu acht Geräte über Bluetooth pairen oder durch Kontakt eines Geräts mit dem P710e umgehend eine NFC-Verbindung herstellen. Egal wo Sie gerade sind, die nächste Besprechung kann kommen!
Logitech Mobile Speakerphone P710e - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
275 g
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - NFC
Zusätzliche Funktionen
LED-Leuchten
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Abstandshalter
Kabeldetails
USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Dynamikbereich
85 dB
Frequenzgang
140 - 16000 Hz
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Richtwinkel
360°
Frequenzgang
50 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,81*
Zubehör
C2G
80117
ab € 3,77*
Zubehör
C2G
80118
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.