Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LB 88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4880684
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     681.15
EAN/GTIN:
     4211125681159
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Beurer LB 88 - Luftbefeuchter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Luftbefeuchter
Funktionen
Befeuchtend
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer)
Besondere Merkmale
Abnehmbarer Wassertank, Wasserstandsanzeige, Aromadiffusor, Ultraschalltechnologie
Tankfüllmenge
6 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 48 m²
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Entkalkungs-Austausch-Pad, Reinigungsbürste, Zerstäuberduftöl
Energieversorgung
Stromverbrauch
280 W
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
13.2 L/24Std.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.