Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SC 660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4863994
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     504557
EAN/GTIN:
     4044155083484
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Beidseitiges, kabelgebundenes Premium-Headset für alle Hörgeräte mit induktiver Übertragung (Telespule). Für professionelle Nutzer mit besonderen Hörbedürfnissen, die herausragenden Klang, Langlebigkeit und hohen Tragekomfort benötigen.
EPOS IMPACT SC 660 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Easy Disconnect - Schwarz mit Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
110 g
Farbe
Schwarz mit Silber
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - Easy Disconnect
Empfohlene Verwendung
Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ohrpolster, Kabelklammer
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
103 dB
Impedanz
200 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Volumenlimitierungsfunktion
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (EasyDisconnect)
Kabel
Kabellänge
1 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.1 cm
Transporttiefe
6 cm
Transporthöhe
15.3 cm
Transportgewicht
253 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 138,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000554
€ 39,75*
Ähnlich
EPOS
1000552
€ 39,63*
Ähnlich
EPOS
1000556
€ 19,26*
Ähnlich
EPOS
1000643
€ 13,12*
Ähnlich
EPOS
1000580
€ 10,38*
Ähnlich
EPOS
1000650
€ 158,69*
Ähnlich
EPOS
1000553
€ 152,05*
Ähnlich
EPOS
1000557
€ 33,04*
Ähnlich
EPOS
1000581
€ 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.