Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangean H203D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4862857
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     H203D
EAN/GTIN:
     4711317992464
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
radio
Sangean-H203D - Tragbares DAB-Radio - 2 Watt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Tragbares DAB-Radio
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
Batterie
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.5 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
0.92 kg
Audiosystem
Funktionen
DAB-Radio, Radio
Erweiterbare Firmware
Eingebaute Uhr
Digitaluhr, Alarm
Wasserfest
Ja
Weckmodi
Alarm
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ Gleichstromeingang
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 2 Watt - 8 Ohm
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 76 mm (3")
Radio
Anzahl voreingestellter UKW-Sender
4 Programmspeicherplätze
Antennen-Formfaktor
Eingebaut
Zusätzliche Besonderheiten
Voreingestellte Knöpfe
Tuneranzeige
LCD-Anzeige
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz, 174 - 240 MHz
Unterstützte RDS-Funktionen
CT, PTY, PS, RT
Radio-Tuner
Digital - DAB/DAB+/FM
Anzahl der Programmspeicherplätze
8 Programmspeicherplätze
Verstärker
Ausgangsleistung/gesamt
2 Watt
Bildschirm
Typ
LCD - einfarbig
Merkmale
Display-Dimmer
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.