Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi HVY1030 Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4862072
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     HVY1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Schnellheizer
Kompakte und leichte Bauweise.
De'Longhi HVY1030 - Heizlüfter - 2000 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Besondere Merkmale
Tragegriff, Nur-Ventilator-Modus, Gefrierschutzmodus, einstellbares Thermostat
Heizkapazität
2000 W
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.7 cm
Tiefe
25.4 cm
Höhe
23.8 cm
Gewicht
0.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.