Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Play'n Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4854008
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     125-86
EAN/GTIN:
     5705730125867
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Mit dem Play'n Go Headset von Sandberg erhalten Sie einen tollen Klang in einem wunderschönen Headset, das zusammenklappbar ist und leicht transportiert werden kann. Der gepolsterte Kopfbügel und die weichen Ohrpolster sorgen für einen hohen Tragekomfort, auch über einen längeren Zeitraum. Kann direkt mit einem Smartphone verbunden werden. Am Kabel befinden sich ein Mikrofon und die Annahmetaste für eingehende Anrufe, damit Sie das Telefon nicht mehr aus der Tasche nehmen müssen.
Sandberg Play'n Go - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.5 m ¦ Audio-Adapter
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend binaural
Membran
40 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Faltbar
Ja
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Kabel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-42 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Audioeingang - Daten
Ungerichtet
Stromversorgungsspannung für Mikrofon (Gleichstrom)
3 V
Frequenzgang
30 - 20000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.