Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional V 8 GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517B-96768654
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04223101402
EAN/GTIN:
     4008496747313
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.
Varta Professional V 8 GS - Batterie - Alkalisch - 52 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
2.85 cm
Gewicht
7.7 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.03 cm
Entwickelt für
Autoalarmanlage
Batterie
Technologie
Alkalisch
Kapazität
52 mAh
Bereitgestellte Spannung
12 V
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,615*
€ 0,855*
3 Tage
184
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6965*
€ 0,9465*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,71*
€ 0,97*
3 Tage
316
2
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,71*
€ 0,98*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,02*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,325*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,91*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.