Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-430545 Herst.-Nr.: 04223101402 EAN/GTIN: 4008496747313 |
| |
|
| | |
| Varta Cons.Varta Electronic-Batterie 12,0/38/Alkali-Man. V 23 GA Bli.2 Größenbezeichnung sonstige, Anzahl der Zellen 8, Ausführung Alkali-Mangan, Nennspannung 12V, Kapazität 52mAh, IEC-Bezeichnung sonstige, Sonstige Bezeichnung ohne, Höhe inkl. Pole 28,5mm, Durchmesser 10,3mm, Gewicht 20,4g, Verpackung 2er Blister, Die Batterie für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung. Weitere Informationen: | | Größenbezeichnung: | sonstige | Ausführung: | Alkali-Mangan | Kapazität: | 52 mAh | IEC-Bezeichnung: | sonstige | Sonstige Bezeichnung: | ohne | Durchmesser: | 10.3 mm | Gewicht: | 20.4 g | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochvolt-Batterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta alkaline knopfzelle, knopfbatterie, varta knopfbatterie, Batterie, Knopf, Knopfzellenbatterie, Zelle |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,625* | € 0,855* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,6965* | € 0,9565* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,71* | € 0,97* | | | | Lager 5382 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,72* | € 0,98* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 1,02* | € 1,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|