Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec WMK-04 Befestigungskit (Wandmontage, Befestigungsplatte)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4850290
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     WMK-04
EAN/GTIN:
     4710713233485
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Halterung TV
LCD-Wandhalter
WMK-04 (Vesa Halterung IX-01B) - CHIEFTEC hat die Lösung, wenn Sie keinen Platz auf dem Schreibtisch für das IX-01B haben. Mit Hilfe der praktischen Wandhalterung ist es spielend einfach, das Gehäuse an einem Monitor bzw. an der Wand oder wo auch immer Sie es platzieren möchten, zu fixieren. Die Halterung entspricht der VESA Norm.
Chieftec WMK-04 - Befestigungskit (Wandmontage, Befestigungsplatte) - für Flachbildschirm - Metall - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
0.5 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
600 g
Material
Metall
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandmontage, Befestigungsplatte
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.