| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4842347 Herst.-Nr.: 99H11288-00 EAN/GTIN: 4718487638901 |
| |
|
| | |
| Dieses aufklappbare Etui für HTC One mini ist mit einem integrierten Ständer ausgestattet. Für effizienten Rundumschutz wird das Etui einfach auf die Rückseite Ihres Handys aufgeclippt. Das Gehäuse mit dem Innenfutter bewahrt Ihr Handy nicht nur vor Kratzern, sondern sieht dabei noch richtig gut aus. Das Klappetui verfügt über ein ausgeklügeltes integriertes System, das Ihr Smartphone in ein echtes Mediacenter verwandelt - drücken Sie einfach die Klappe nach hinten und wählen Sie den perfekten Winkel, um das atemberaubende Display des HTC One mini während eines Films zu genießen. Oder spielen Sie mit der Musik-App Ihre Lieblingssongs ab, um sich Ihrer Musik aus den hochleistungsfähigen Stereo-Frontlautsprechern Ihres HTC One mini mit kristallklarem Sound zu erfreuen. Dieses Etui ist ein offizielles HTC-Produkt und bietet hochwertige Materialien mit präzise ausgearbeiteten Öffnungen zur Nutzung aller Anschlüsse und Funktionen. HTC Flip Case with Stand HC V851 - Schutzabdeckung für Mobiltelefon - grün - für HTC One Mini Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Grün | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Kameraobjektiv-Öffnung, Harte Hülle, Ausschnitte für Anschlüsse | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Kratzfest | | Deckelmerkmale | Standfunktion | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HTC One Mini |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |