Allgemein | Produkttyp | Voicerecorder |
| Gehäusematerial | Rostfreier Stahl |
| Digitalplayertyp | Flash-basiert |
| USB-Spezifizierungsversion und -Geschwindigkeiten | USB 2.0 |
| Audio-Formate | DSS, PCM, MP3 |
Verschiedenes | Software | Philips SpeechExec Dictate |
| Tragetasche | Tasche |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel, SDHC-Speicherkarte (4 GB) |
| Kennzeichnung | Bleifrei, RoHS 2011/65/EU |
Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Windows 8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks |
| Details der Systemanforderungen | Pentium 4 - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 100 MB |
| Zusätzliche Anforderungen | DVD-ROM, USB-Anschluss, DirectX-kompatible Grafikkarte |
Batterie | Ladezeit | 3 Stunde(n) |
| Kapazität | 1000 mAh |
| Batterie | Wiederaufladbar - Lithium-Ionen |
| Details zur Lebensdauer von Batterien | Sprachaufzeichnung - Lithium-Ionen - bis zu 27 Stunde(n) |
| Betriebszeit (bis zu) | 27 Stunde(n) |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 5.3 cm |
| Tiefe | 12.3 cm |
| Höhe | 1.5 cm |
| Gewicht | 117 g |
Audiosystem | Funktionen | Digital Player, digitaler Sprachrecorder |
| Klang-Ausgabemodus | Mono |
| Unterstütztes Dateisystem | 4 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | SDHC, SD Memory Card |
| Max. unterstützte Speicherkartengröße | 32 GB |
Digital Player (Recorder) | Aufnahmezeit | 700 Std. - SP (Standard Play), 350 Stunden - QP (Quality Play), 50 Stunden - MP3-Aufnahme, 27 Stunden - PCM-Aufzeichnung, 13 Stunden - PCM-Aufnahme (Stereo) |
| Unterstützte Bit-Rate | 13,7 - 705 Kbit/s |
Verbindungen | Anschlusstyp | Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ USB 2.0 ¦ Docking Station |
Lautsprechersystem | Lautsprecher | 1 x Lautsprecher - eingebaut - 200 mW - 300 - 7500 Hz |
| Treiberdetails | Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 28 mm (1.1") |
Mikrofon | Typ | Zwei Mikrofone - eingebaut |
| Betriebsart des Mikrofons | Ungerichtet |
Bildschirm | Typ | TFT - Farbe |
| Diagonalabmessung | 6.1 cm (2.4") |
| Auflösung | 320 x 240 |
| Merkmale | Lichtsensor |