Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E630 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E630 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E630 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E630 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-4835347
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2503-B101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset E630 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Kennzeichnung
Plug and Play
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Kapazität
770 mAh
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 840 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, Intercom, Übertrag Telefonbuch
Zusätzliche Merkmale
Spritzwasserbeständig, stoßfest, Babyphone, Vibration, staubresistent, ECO-DECT
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
27
Max. unterstützte Hörer
6
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Short Messaging Service (SMS)
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Konfiguration für mehrere Handapparate
Telefonbuchübertragung
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
20 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
11.5 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
11.7 cm
Gewicht
126 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
15.4 cm
Gewicht
116 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.