| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4832045 Herst.-Nr.: KX-TCA185CE EAN/GTIN: 5025232732234 |
| |
|
| | |
| Panasonic KX-TCA185 - Schnurloses Digitaltelefon - DECT 6.0 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurloses Digitaltelefon | | Kompatible Plattformen | Panasonic KX-NS1000 | | Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte | 1 | Verschiedenes | Verbindungen | Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - Farbe | | Diagonalabmessung | 4.6 cm (1.8") | | Farbtiefe | 16 Bit (65000 Farben) | | Anzeigestelle | Hörer | | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Merkmale | Geräuschreduzierung, Vibration | | Norm für schnurlose Telefone | DECT 6.0 | | Wählertyp | Tastatur | | Position des Wählers | Hörer | | Menüvorgang | Ja | | Freisprecheinrichtung | Ja (digitaler Duplexbetrieb) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |