Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel 3110 VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4828676
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1083300
EAN/GTIN:
     4005579204381
Suchbegriffe:
Analog Telefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Mit dem IP-Telefon tiptel 3110 ist eine Premium-Serie auf dem Markt erhältlich, die neueste Technik und individuelle Anforderungen miteinander verbindet.
Tiptel 3110 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTCP, SRTP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker ¦ USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
9.5 cm (3.6")
Bildschirmauflösung
132 x 38 Pixel
Merkmale
Hintergrundbild
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Holländisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Webbrowser, automatische Wiederwahl
Zusätzliche Merkmale
Tastensperre, integrierter Webserver, BLF-Statusleuchten, integrierter SD-Kartensteckplatz, Photocall
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Dreiweg
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
3
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
30
Speicher für Anruferkennung
30 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
24.3 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
810 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, RTCP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, SRTP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (ECN), Acoustic Echo Cancellation (AEC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,58*
€ 250,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
MRCS305
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.