Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

innovaphone D81ex Schnurloses Erweiterungshandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4827546
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     50-00081-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
innovaphone D81ex - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - IP-DECT\GAP - Grau, Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusefarbe
Grau, Dunkelgrau
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Kennzeichnung
IEC 60529 IP65, EN 61000-4-2, IEC 60068-2-32, EN 301 406, IP65
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
3 Stunde(n)
Standby-Zeit
Bis zu 120 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1080 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Vibration, mit Bluetooth-Headsets kompatibel, wasserfest, staubresistent
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT\GAP
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
25
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Anrufservices
Caller-ID, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
25 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.6 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
14.2 cm
Gewicht
170 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.620,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,85*
€ 1.951,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,59*
€ 1.949,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,74*
€ 1.940,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.625,86*
€ 1.934,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.620,97*
€ 1.928,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.