Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SC 30 USB ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4814226
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     504546
EAN/GTIN:
     4044155083378
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Kabelgebundenes, einseitiges Headset mit USB-Anschluss für PC/Softphone. UC-optimiert, mit Skype for Business-Zertifizierung. Für natürlich klingende Gespräche mit hervorragender Audioqualität und einfacher Anrufabwicklung für alle Mitarbeiter.
EPOS IMPACT SC 30 USB ML - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Schwarz mit orangefarbenen Akzenten
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
82 g
Farbe
Schwarz mit orangefarbenen Akzenten
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-Kabel - 2.1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
60 - 16000 Hz
Soundeffekte
HD Voice Clarity
Max. Geräuschdruck
113 dB
Volumenlimitierungsfunktion
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Wiederwahl
Kabel
Kabellänge
2.1 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
6 cm
Transporthöhe
24 cm
Transportgewicht
90 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
508314
€ 35,99*
Ähnlich
EPOS
506482
€ 18,85*
Ähnlich
EPOS
506483
€ 123,48*
Ähnlich
EPOS
507083
€ 31,19*
Ähnlich
EPOS
504547
€ 41,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.