Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MFZ4020 Mixaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFZ4020, Zubehör für Küchenkleingeräte
MFZ4020, Zubehör für Küchenkleingeräte
MFZ4020, Zubehör für Küchenkleingeräte
MFZ4020, Zubehör für Küchenkleingeräte
MFZ4020, Zubehör für Küchenkleingeräte
Artikel-Nr.:
     C1006-4809003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFZ4020
EAN/GTIN:
     4242002631431
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Küchenmaschinen-Schneebesen
Mixer Mixaufsatz
bosch handmixer
Bosch MFZ4020 - Mixaufsatz - für Handmixer - für Bosch MFQ3531, MFQ36400, MFQ36470, MFQ40301, MFQ40302, MFQ40303, MFQ40304
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mixaufsatz
Für
Handmixer
Packungsinhalt
Rührbesen x 2
Verschiedenes
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.3 cm
Gewicht
88 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
140 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch MFQ3020 CleverMixx, MFQ3531, MFQ36400, MFQ36470, MFQ4020, MFQ4030, MFQ40301, MFQ40302, MFQ40303, MFQ40304, MFQ4070, MFQ4080 ¦ Bosch Rock'n'Roll MFQ3532, MFQ3533
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.