Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN DK 1014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4807918
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     DK 1014
EAN/GTIN:
     4008146009488
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochtafel severin
SEVERIN DK 1014 - Elektroherdplatte - 2.5 kW - gebürsteter rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Gebürsteter rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Elektroherdplatte
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat, Ein/Aus-Kontrollleuchte, stufenlose Temperatursteuerung
Heizelement
150 mm - 1000 W und 180 mm - 1500 W Kochplatten
Variable Temperatur
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
7.7 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.5 kW
Weitere Suchbegriffe: kochplatte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
DK1042
ab € 26,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.