Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle Office Guillotine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4804341
Hersteller:
     Erwin Müller
Herst.-Nr.:
     00533-21247
EAN/GTIN:
     4007885305332
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Diese Hebelschneidemaschine mit einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis liefert Ihnen exakte Schnittergebnisse bis 15 Blatt 70 g-Papier. Sie ist geeignet bis zum Format DIN A3.
Dahle Office Guillotine - Schneideeinrichtung - 340 mm - Papier
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schneideeinrichtung
Breite
45 cm
Tiefe
28.5 cm
Gewicht
3.9 kg
Verschiedenes
Klingenmaterial
Stahl
Schneidegerät
Merkmale
Messeinheiten
Schnittlänge
340 mm
Schneidekapazität (mm)
1.5 mm
Schnittkapazität (Blatt)
15
Schutzgitter
Ja
Schnittmaterial
Papier
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.