| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4801201 Herst.-Nr.: MOD-AUB EAN/GTIN: 5053959404448 |
| |
|
| | |
| Peerless Modular Series U-Bolt Accessory - Montagekomponente (U-Bolzen) - für LCD-Display/Projektor - Schwarz (Packung mit 2) - für Modular Series Cathedral Ceiling Plate, Heavy Duty Flat Ceiling Plate Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12.5 cm | | Tiefe | 2.5 cm | | Farbe | Schwarz | | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | | Max. Ladegewicht | 120 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display/Projektor | | Montagekomponenten | U-Bolzen | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Peerless Modular Series Cathedral Ceiling Plate, Heavy Duty Flat Ceiling Plate |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Klemmbügel, halterung tv |
| | |
| |