Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless Fixed Length Extension Column EXT107S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4801119
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     EXT107S
EAN/GTIN:
     0735029233534
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless Fixed Length Extension Column EXT107S - Montagekomponente (Erweiterungsständer) - für TV oder Projektor - Vinyl, Stahl - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
222.3 cm
Gewicht
7.9 kg
Farbe
Silber
Material
Vinyl, Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Funktionen
Kratzfest
Max. Ladegewicht
544.3 kg
Empfohlene Verwendung
TV oder Projektor
Montagekomponenten
Erweiterungsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.