Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SmartMount Universal Flat Wall Mount SF640P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4801022
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SF640P
EAN/GTIN:
     0887504683225
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless SmartMount Universal Flat Wall Mount SF640P - Befestigungskit (Wandplatte, Klammer) - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-127 cm (32"-50") - Montageschnittstelle: 400 x 400 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
34.8 cm
Gewicht
2.2 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Sorted-For-You, kratzfest
Max. Ladegewicht
68 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandplatte, Klammer
Empfohlene Display-Größe
81.3-127 cm (32"-50")
VESA-Halterung
400 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.