Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SmartMount Universal Tilt Wall Mount ST660P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4801008
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ST660P
EAN/GTIN:
     7350292318752
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die peerless ST660P SmartMount neigbare Monitor Wandhalterung bis 80 Zoll Displays bietet erweiterte Bildschirmkompatibilität zur Unterbringung von großen Flachbildschirmen, einschließlich solcher mit VESA 800 x 400 mm Befestigungsbereich. SmartMount - für das ultimative AV-Erlebnis! eerless SmartMount ST660P Produkte - trotz einer Vielzahl hilfreicher Funktionsmerkmale ganz einfach die vielseitigsten und am leichtesten zu installierenden Halterungen auf dem Markt - umfassen ein komplettes Sortiment von LCD-, LED- und Plasmabildschirm Halterungen, von denen jede professionelle AV-Installation nur profitieren kann. SmartMount - für das ultimative AV-Erlebnis! Die peerless ST660 SmartMount Monitorhalterung bietet erweiterte Bildschirmkompatibilität zur Unterbringung von großen Flachbildschirmen, einschließlich solcher mit VESA 800 x 400 mm Befestigungsbereich. Die offene Wandplattenarchitektur bietet Flexibilität bei der Bildschirmplatzierung sowie verbesserten Zugang zur Elektrik und Kabelführung. Einzigartige voreingestellte und neigbare Universal Bildschirmadapter für die One-Touch Neigungswinkeleinstellung vervollständigen die perfekte Flachbildschirminstallation.
Peerless SmartMount Universal Tilt Wall Mount ST660P - Befestigungskit (Befestigungen, Klammer, Wandplatte mit verstellbarer Neigung) - für Flachbildschirm - Schwarz (39"-80") - Montageschnittstelle: bis zu 824 x 405 mm - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
76.6 cm
Tiefe
7.3 cm
Höhe
45.7 cm
Gewicht
4.67 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Sorted-For-You
Max. Ladegewicht
90.7 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Befestigungen, Klammer, Wandplatte mit verstellbarer Neigung
Empfohlene Display-Größe
(39"-80")
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Bis zu 824 x 405 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.