Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SmartMount Universal Tilt Wall Mount ST650P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4801007
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ST650P
EAN/GTIN:
     0887506880370
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless SmartMount Universal Tilt Wall Mount ST650P - Befestigungskit (Klammer, Wandplatte mit verstellbarer Neigung) - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 99.1-190.5 cm (39"-75") - Montageschnittstelle: 700 x 400 mm - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
79.4 cm
Tiefe
13.7 cm
Höhe
42.9 cm
Gewicht
3.7 kg
Farbe
Schwarz
Einstellbare Tiefe
6.7-13.7 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Sorted-For-You
Max. Ladegewicht
79 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Klammer, Wandplatte mit verstellbarer Neigung
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Max. Größe des Befestigungsmusters
750 x 405 mm
Empfohlene Display-Größe
99.1-190.5 cm (39"-75")
Neigung
-5° bis 15°
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
700 x 400 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
84.3 cm x 27.2 cm x 7.5 cm / 4.7 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.