Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUZ5FW1 Fleischwolfaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUZ5FW1, Fleischwolf
MUZ5FW1, Fleischwolf
MUZ5FW1, Fleischwolf
MUZ5FW1, Fleischwolf
MUZ5FW1, Fleischwolf
MUZ5FW1, Fleischwolf
Artikel-Nr.:
     C1006-4793657
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUZ5FW1
EAN/GTIN:
     4242002635125
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Fleischwolf-Aufsatz
Fleischwolfaufsatz
fleischwolfaufsatz bosch
Bosch MUZ5FW1 - Fleischwolfaufsatz - für Küchenmaschine - Weiß/Aluminium - für Bosch MUM52120; Styline MUM52120
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fleischwolfaufsatz
Für
Küchenmaschine
Verschiedenes
Farbe
Weiß/Aluminium
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
1 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch MUM52120 ¦ Bosch Styline MUM52120
Weitere Suchbegriffe: bosch küchenmaschine
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.