Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Schere


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4788995
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
ALCO - Schere - 255 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Blau
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
ABS-Kunststoff
Schneidegerät
Größe
255 mm
Punkttyp
Stumpf
Symmetrische Griffe
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,96008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,41334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,94004*
€ 27,29865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,12008*
€ 26,3229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,53004*
€ 25,62075
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,37008*
€ 25,4304
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,96008*
€ 20,1825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.