Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Schere


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4773340
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
ALCO - Schere - 160 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Blau
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
ABS-Kunststoff
Schneidegerät
Größe
160 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,61834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,04008*
€ 14,3277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,67004*
€ 12,69735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,00008*
€ 11,9001
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,89004*
€ 11,76915
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,73008*
€ 11,5788
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,42008*
€ 8,8299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.