Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas BRAVO 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4765034
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     788074
EAN/GTIN:
     4005435104848
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Thomas BRAVO 20 - Staubsauger - Kanister - 1400 W - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Saugleistung
17 kPa
Besondere Merkmale
Parksystem, Kabelclip, geschützte Räder
Maximale Motorleistung
1400 W
Filtrationsniveau
3
Reinigertyp
Kanister
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Hartbodendüse, Polsterdüse, Sprayabsaug-Polsterdüse, Sprayabsaug-Teppichdüse, Teppichdüse, Fugendüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Teppichreinigungslösung
Betriebsradius
8.5 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
47 cm
Gewicht
7.1 kg
Energieversorgung
Kabellänge
5 m
Nennstrom
16 A
Hauptspannung
220 - 240 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
39 cm
Tiefe (Versand)
39 cm
Höhe (Versand)
53.2 cm
Gewicht (Versand)
9.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas
787106
ab € 8,09*
Zubehör
Thomas
787101
ab € 2,416*
Zubehör
Thomas
787502
ab € 4,94*
Zubehör
Thomas
790009
ab € 5,86*
Zubehör
Thomas
787215
ab € 26,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.