Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas INOX 1520 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4765032
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     786182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Thomas INOX 1520 PLUS - Staubsauger - Kanister - beutellos - 1500 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubauffang
Beutellos
Besondere Merkmale
Ausziehbares Rohr, spritzwassergeschützt, Behälter aus rostfreiem Stahl
Maximale Motorleistung
1500 W
Behälterkapazität
20 Liter
Reinigertyp
Kanister
Verschiedenes
Schlauchmaterial
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
37 cm
Tiefe
38.2 cm
Höhe
49.2 cm
Gewicht
7 kg
Energieversorgung
Kabellänge
5 m
Nennstrom
16 A
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
37 cm
Tiefe (Versand)
38.2 cm
Höhe (Versand)
53.3 cm
Gewicht (Versand)
7.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas
787108
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.