Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX Pilot case ALPHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4761535
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Damentasche
ALUMAXX Pilot case ALPHA - Tasche für Dokumente - Aluminium - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
36.5 cm
Farbe
Silber
Material
Aluminium
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Abnehmbarer Schultergurt, Kombinationsschloss
Tragegurt
Handgriff, Schultertragriemen
Innenmaße
46 cm x 18.5 cm x 34 cm
Zusätzliche Fächer
Stifte, Visitenkarten
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Verschlussart
Schnappverschluss
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 48 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45129
ab € 72,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.