Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC SHP-250AJ-WT Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4756213
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1657
EAN/GTIN:
     4250273416572
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Mit dem FANTEC SHP-250AJ Stereo Kopfhörer spielen Sie Musik von Mobiltelefonen, Smartphones, Tablets, Notebooks oder MP3 Playern ab. Die weich gepolsterten Ohrmuscheln sitzen, ohne zu drücken oder zu verrutschen, angenehm fest auf den Ohren. Genießen Sie die außergewöhnliche Klangqualität in einem kompakten und schlichten Design.
FANTEC SHP-250AJ-WT - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - Geräuschisolierung - weiß, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
190 g
Farbe
Weiß, Rot
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
106 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Frequenzgang
30 - 16000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Geräuschdämmung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.