Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon F-715SG Wissenschaftlicher Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4755572
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5730B001
EAN/GTIN:
     4960999799483
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Der leistungsstarke wissenschaftliche Rechner F-715SG ist jetzt mit einem großen Zweizeilen-LC-Display in drei Farbausführungen erhältlich. Er besteht zum Teil aus recycelten Canon Materialien, weswegen man mit ihm eine nachhaltige Entscheidung trifft.
Canon F-715SG - Wissenschaftlicher Taschenrechner - 10 Stellen + 2 Exponenten - Solarpanel, Batterie - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, Batteriewarnanzeige, 17 Zwischenspeicher
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Enthaltenes Zubehör
Hartschale
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.63 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
1.78 cm
Gewicht
124 g
Anzeige
Typ
LCD - 2 Zeilen - 10 Stellen + 2 Exponenten
Zeichengröße
9.6 x 3.96 mm
Funktionen
Menge
250
Wissenschaftlich
Zufallszahl, Trigonometrie, Umrechnung von Koordinaten, Bruchrechnung, Permutation, Kombinatorik, Bruch, Statistik, Bruch-Dezimal-Umwandlung, größter gemeinsamer Nenner, kleinstes gemeinsames Vielfaches
Grundlegend
Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR44
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5730B003AB
ab € 9,23*
Ähnlich
Canon
5730B002AB
ab € 10,94*
Ähnlich
Canon
4299B010AB
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.