Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia CPD 5212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4755521
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     945846002
EAN/GTIN:
     4030152048472
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Olympia CPD 5212 - Druckrechner - VFD - 12 Stellen - Wechselstromadapter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Druckrechner
Spannungsquelle
Wechselstromadapter
Drucker
Typ
Zweifarbig (einfarbig)
Max. Druckgeschwindigkeit
4.1 Zeilen/Sek.
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
220 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1.6 kg
Anzeige
Typ
VFD - 1 Zeile - 12 Stellen
Angewinkeltes Display
Ja
Funktionen
Wissenschaftlich
Deltaprozent, Quadratwurzel
Finanzfunktionen
Währungsumrechnung, Steuerberechnung, Kosten/Verkauf/Marge, Zwischensumme
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Löschen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.