Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle Safety Guillotine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4754906
Hersteller:
     Erwin Müller
Herst.-Nr.:
     00597-21540
EAN/GTIN:
     4007885005973
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Diese Sicherheitsschneidemaschine bringt mühelos Papier, Karton und andere Werkstoffe sauber und rechtwinklig auf das richtige Format. Durch die Sicherheitsautomatik besteht dabei optimaler Schutz vor Schnittverletzungen.
Dahle Safety Guillotine - Schneideeinrichtung - 550 mm - Papier, Kunststoff, Karton, Gummi, Metall, Leder
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schneideeinrichtung
Breite
60 cm
Tiefe
36.5 cm
Gewicht
14.7 kg
Verschiedenes
Klingenmaterial
Stahl
Schneidegerät
Merkmale
Drehbarer Schutz, Messeinheiten
Schnittlänge
550 mm
Schneidekapazität (mm)
3.5 mm
Schutzgitter
Ja
Schnittmaterial
Papier, Kunststoff, Karton, Gummi, Metall, Leder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,05*
€ 674,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,08*
€ 645,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,56*
€ 618,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,39*
€ 613,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,19*
€ 601,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.