Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle Comfort Grip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4754399
Hersteller:
     Erwin Müller
Herst.-Nr.:
     DAH00.00.54408
EAN/GTIN:
     4007885232881
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Dahle Comfort Grip - Schere - 210 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
Polypropylen
Schneidegerät
Merkmale
Soft-Griffe
Größe
210 mm
Punkttyp
Scharf, stumpf
Symmetrische Griffe
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.