Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Fischaugenobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4753583
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18709
EAN/GTIN:
     4250234587099
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Dieses Fish-Eye von walimex pro wurde für den Einsatz in Foto- und Videografie entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 3,8 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert, speziell für das Filmen mit DSLRs. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet. Eine gänzlich Sicht der Dinge ermöglicht das Fish-Eye Objektiv von walimex pro. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Durch die besondere Schärfentiefe und den extrem großen Bildwinkel stehen dem experimentierfreudigen Videofilmern und Fotografen alle Möglichkeiten offen. Das walimex pro Fish-Eye verfügt über eine Brennweite von nur 8mm. Bereits bei einem Mindestabstand von 30cm lassen sich aufregende Weitwinkelaufnahmen in brillanter Schärfe festhalten. Die hohe Lichtstärke von 1:3,8 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Mit dem walimex pro Fish-Eye erhalten Videofilmer gerade bei Kugelpanoramen verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade Linien, die sich nicht in der Bildmitte befinden, werden gekrümmt dargestellt und die Verzeichnung ist stark tonnenförmig. Dieser spezielle Objektivtyp besitzt für seine Bildformatgröße eine besonders kurze Brennweite wodurch das Bild mit gewölbten Formen abgebildet wird. Somit erhalten Aufnahmen, die mit dem walimex pro Fish-Eye gemacht werden, ihre typische sphärisch verzerrte Perspektive. Das Objektiv ist qualitativ hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht mit seiner edlen Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Eine Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Bei der Benutzung des Objektivs an Kameras mit Vollformat-Sensoren sollte man beachten, dass eine Teilabschattung (Vignettierung) auftritt. Bei Aufnahmen mit dem Fish-Eye kann man durch Abnehmen der Gegenlichtblende den Bildausschnitt vergrößern, jedoch nicht formatfüllend. Hier sollte das Bild per Nachbearbeitung zugeschnitten werden um ein gefülltes Bildformat zu erhalten und um störende Rahmen zu entfernen. Beispielfotos finden Sie unter dem Stichpunkt Anwendungsbeispiele.
Walimex Pro - Fischaugenobjektiv - 8 mm - T3.8 II VDSLR - Canon EF/EF-S - für Canon EOS 1000, 1100, 1D, 450, 50, 500, 550, 5D, 60, 600, 650, 6D, 7D, C100, C300, C500
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
395 g
Länge
7.48 cm
Durchmesser
7.5 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Objektivkasten
Objektivsystem
Typ
Fischaugenobjektiv
Blendenöffnung
T3.8
Brennweite
8 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
Stufenlose Blendeneinstellung
Max. Sichtwinkel
180 Grad
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Befestigungstyp
Canon EF/EF-S
Für
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
30 cm
Objektivkonstruktion
7 Gruppen / 10 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon EOS 1000D, 10D, 1100D, 1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds, 1Ds Mark II, 1Ds Mark III, 20D, 300D, 30D, 350D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 600D, 60D, 650D, 6D, 7D, C100, C300, C500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,64*
€ 293,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,65*
€ 291,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,70*
€ 279,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.