Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Classic - General Purpose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4752269
Hersteller:
     Fiskars Group
Herst.-Nr.:
     9850
EAN/GTIN:
     6411501985026
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die klassische Schere mit orangefarbenem Griff ist die führende Kraft in Sachen Qualität. Das einzigartige, patentierte Griffdesign der Fiskars Scheren macht sie sehr ergonomisch und komfortabel, auch bei längerem Gebrauch. Sie werden in Finnland aus rostfreiem Stahl höchster Qualität hergestellt. Während des Herstellungsprozesses werden die Klingen gehärtet und angelassen, um den besten Schnitt zu erzielen. Das Schleifen in Verbindung mit dem Härte- und Vergütungsprozess sorgt für eine lang anhaltende Schärfe. Die facettierten Klingen und der 60°-Schliff erleichtern das präzise Schneiden. Hergestellt aus ungiftigen Materialien (kadmiumfreier PBT-Kunststoff). Auf die Klingen gespritzt, um eine hygienische Verbindung zwischen den Klingen und dem Griff zu gewährleisten. Alle diese Scheren sind spülmaschinenfest und stoßfest. Die Scheren mit orangefarbenem Griff können in einem Autoklaven bei bis zu 137°C sterilisiert werden.
Fiskars Classic - General Purpose - Schere - Papier, Gewebe, laminiertes Material - 210 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Klingenmaterial
Stainless steel
Schneidegerät
Merkmale
Einstellbare Klingenspannung
Ausrichtung
Für Linkshänder
Größe
210 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Nein
Schnittmaterial
Papier, Gewebe, laminiertes Material
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.