Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas AQUA+ PET & FAMILY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4745119
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     788563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Profi in der Tierhaar- und Fleckentfernung. Mit innovativer AQUA+ Filtersystem. Saugt kraftvoll Tierhaare, Hausstaub und Milben und bindet diese zuverlässig und geruchsneutral im Wasser. Saugt, wischt und trocknet alle glatten Böden in einem Arbeitsgang und entfernt Flecken porentief aus Teppichen und Polstern.
Thomas AQUA+ PET & FAMILY - Staubsauger - Kanister - Wasserfilter / Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubauffang
Wasserfilter / Beutel
Filtertyp
Hygieneluftfilter
Besondere Merkmale
Waschbarer Filter, einstellbare Saugkraft, integrierte Zubehöraufbewahrung, Eco-Modus
Reinigertyp
Kanister
Taschentyp
MicroPor
Klarwasser-Kapazität
1.8 Liter
Schmutzwasser-Kapazität
1.9 Liter
Tierhaarentfernung
Ja
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Polsterdüse, Fugendüse, Teppichturbodüse, Sprühex-Düse mit Hartbodenadapter, Sprühex-Polsterdüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Staubbeutel ¦ Staubbeutelhalter
Betriebsradius
11 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.8 cm
Tiefe
48.6 cm
Höhe
30.6 cm
Gewicht
8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1600 W
Kabellänge
8 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V / 50 Hz
Art der Kabellagerung
Automatische Rückspulung
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,45*
€ 333,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,29*
€ 331,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomas
787243
ab € 10,69*
Sonstiges
Thomas
787421
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.