Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher AK 2080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4736099
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     AK2080
EAN/GTIN:
     4001797155009
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochtafel rommelsbacher
Rommelsbacher AK 2080 - Elektroherdplatte - 2 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Elektroherdplatte
Besonderheiten
Automatische Temperatursteuerung, Platte mit 180 mm Durchmesser, Gußeisenheizplatte, stufenlose Temperatursteuerung, Thermostat system
Variable Temperatur
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte, Emaillebeschichtung
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
7.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Kabellänge
1 m
Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: kochplatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.