Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGA681 Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4726370
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGA681EXB
EAN/GTIN:
     5025232675555
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Panasonic KX-TGA681 - Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
7 Stunde(n)
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 170 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 900 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung
103 x 65 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Anschlusssperre
Zusätzliche Merkmale
Geräuschreduzierung, Tastensperre, Sparmodus, Nachtmodus
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
40
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
120 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
16.4 cm
Gewicht
129 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-T7710NE-B
ab € 28,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.