Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless Universal Ultra Slim Flat Wall Mount SUF641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4721134
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SUF641
EAN/GTIN:
     7350292783680
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless Universal Ultra Slim Flat Wall Mount SUF641 - Befestigungskit (Wandplatte, feststehender Arm) - für LCD-Display - Glanzschwarz (24" - 50")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
51 cm
Tiefe
0.5 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
1.2 kg
Farbe
Glanzschwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
68 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandplatte, feststehender Arm
Empfohlene Display-Größe
(24" - 50")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.