| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4720782 Herst.-Nr.: FPZ-600 EAN/GTIN: 7350292426044 |
| |
|
| | |
| Ideal für Konferenzräume, Empfangshallen oder Kongresszentren geeignet. Der Flachbildschirmstandfuß ist eine sichere Lösung zur Anzeige digitaler Inhalte in öffentlich zugänglichen Bereichen. Seine vielseitige Funktionalität und sein solides Design erlaubt die Aufstellung eines einzelnen Bildschirms oder zweier Bildschirme Rücken an Rücken. Sogar vier Bildschirme können installiert werden und können entweder im Längs- oder Querformat montiert werden. Die integrierten Sicherheitsverschlüsse sichern den Bildschirm und machen ihn diebstahlsicher. Außerdem werden mithilfe des integrierten Kabelmanagements alle internen Kabel und Leitungen versteckt, wodurch die Installation ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild erhält und jede Möglichkeit eines Unfalls durch Stolpern der Kabelreißen unterbunden wird. Peerless Flat Panel Display Stand FPZ-600 - Aufstellung - für 4 LCD-Anzeigen - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-152.4 cm (32"-60") - Bodenaufstellung Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 73.7 cm | | Tiefe | 91.4 cm | | Höhe | 184 cm | | Gewicht | 49.1 kg | | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Aufstellung | | Funktionen | Verstellbare Höhe, Hoch-/Querformat | | Empfohlene Verwendung | 4 LCD-Anzeigen | | Empfohlene Display-Größe | 81.3-152.4 cm (32"-60") | | Platzierung/Montage | Bodenaufstellung | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, TV-Standfuß, halterung tv |
| | |
| |