Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SmartMount Universal Flat Panel TV Cart SR560M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4720746
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SR560M
EAN/GTIN:
     5711045539282
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Peerless SmartMount Universal Flat Panel TV Cart SR560M - Wagen - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-190.5 cm (32"-75") - Montageschnittstelle: 600 x 400 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
88.8 cm
Tiefe
73.7 cm
Höhe
173.6 cm
Gewicht
30 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Funktionen
Schwenkrolle
Anzahl der Regale
1
Max. Ladegewicht
68.2 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
81.3-190.5 cm (32"-75")
Neigung
-5°
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Rotation
360°
VESA-Halterung
600 x 400 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kennzeichnung
RoHS, cULus
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,02*
€ 690,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,63*
€ 682,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,82*
€ 662,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,98*
€ 643,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,20*
€ 600,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.